Beli palu perkakas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- American Tool Sledge Hammer Fiberglass Handle (Palu Godam)Deskripsi:> Full polished and heat treated carbon steel hammer> Mirror polished finishing
- American Tool Palu KondeDeskripsi:- Full polished and heat treated carbon steel hammer- Fiberglass handle with non slip rubber grip- Mirror polish finished
- American Tool Chipping HammerDeskripsi:> Powder coating and heat treated carbon steel hammer> Fiberglass handle with non slip rubber grip> Mirror polish finished
- KYOTO TOOL (KTC) Combination HammerDeskripsi:-Combination hammer made of iron and resin that can perform 2 kinds of work with 1 piece.-Head replacement is possible only on the resin side.atribut:
- Total Length: 300mm
- Head diameter: 33mm
- Head Length: 100mm
- Size (lbs): 1
- Strong Tool Socket Electrician Hammeratribut:
- Material: Socket:Chrome vanadium steel (Cr-V), Grip:Thermoplastic rubber, Fall prevention fitting:Carbon steel
- Nominal: Before switching type
- Head Diameter (mm): 25 x 20
- Head Length (mm): 105
- Head Material: Carbon steel (S45C)
- TEKIRO Palu Kambing (Martil)Deskripsi:TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
- KYOTO TOOL (KTC) Plastic HammerDeskripsi:-A tapered handle which fits comfortably in the hand and enhances operation efficiency.
- Senator Set PerkakasDeskripsi:Set berisi 47 perkakas ini dari Senator®. Berkualitas baik dan lengkap untuk kebutuhan apa pun.Isi:- 6x kikir besi 16 cm assorted- 10x 12 x 1/2" x 18T mata gergaji besi- Kunci inggris C/V 8" (200mm)- Penggaris stainless steel 6" (150mm) dengan klip saku- Feeler gauge metrik dan inci, panjang blade: 60mm- Palu konde 1lb dengan gagang hickory- Palu karet 16oz dengan gagang kayu- Meteran tukang 5m/16ft dengan casing krom- 8 segmen snap-off blade heavy duty 18 mm- Retractable trimming knife- Gergaji besi DIY 12"- Tang jepit heavy duty 6" dengan side cutter- Tang potong 6"- Tang kombinasi 7"- Tang slip joint 10"- Tang potong seng straight blade 10"- Tang buaya lurus 10"- 8x obeng fluted handle- 7x set kunci pas drop forged 6-19mm- Kotak perkakas cantilever 21" dengan lima trayatribut:
- Kit Type: Engineers
- Insulated: No
- KYOTO TOOL (KTC) Copper HammerDeskripsi:-Head is replaceable.-Main body is made of cast iron.
- KYOTO TOOL (KTC) Rubber HammerDeskripsi:-A good-quality domestic rubber with excellent durability is used.atribut:
- Total Length: 330mm
- Head Length: 100mm
- Head diameter: 60mm
- Size (lbs): 1
- TEKIRO Palu Konde (Martil)Deskripsi:TEKIRO Ball Pein Hammer Palu Konde merupakan media utk memukul paku. Palu ialah salah satu media tertua yg sempat ada di bumi ini. Persamaan kata dari Palu adalah Hammer, godam, martil. Palu dapat juga dikatan yang merupakan media dari kayu yg dipukulkan kepada meja guna menandai di buka atau ditutupnya dengan cara resmi sebuah jumpa seperti terhadap persidangan di pengadilan atau programperesmian gedung atau pula tempat-tempat utama yang lain. Palu yakni salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala & dikasih tangkai kayu sbg pegangannya. Ada pun Palu yg semuanya terbuat dari besi, baik kepada bidang kepala hingga ketangkainya & fasilitas ini dinamakan martil. Terkecualidifungsikan sbg pemukul paku, palu bisa pula diperlukan buat mencabut paku, sarana bantu buat memahat, meringankan memasang ubin, penstelan sambungan kayu, memecah batu, memancang kayu & memukul patok. Palu Konde yakni Palu yg memiliki kepala seperti konde & berukuran lebih gede dari Palu kebanyakan.Fungsi : Bagian yang rata digunakan untuk memukul benda kerja atau memaku, sedangkan bagian yang bulat digunakan untuk membuat cekungan pada benda kerja.Material : Carbon Steel
- KYOTO TOOL (KTC) Shock-less HammerDeskripsi:-Integrally molded with excellent safety.-Excellent in durability and noise-free making the work quiet.-Reduces the burden on the hand with its shockless structure.atribut:
- Total Length: 310mm
- Head diameter: 46mm
- Head Length: 98mm
- Size (lbs): 1
- OH Wrench Hammer for Electric Worksatribut:
- Head Diameter (mm): 24
- Head Length (mm): 105
- Total Length (mm): 312
- Handle Material: Steel Pipe
- Head Material: Carbon Steel
- monotaro Industrial Air Impact Wrench (Twin Hammer)Deskripsi:It is a twin hammer. By keeping the practical torque low, it is suitable for a long-term site such as industrial use. Because it is made of resin, it is easy to grasp.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Operating Torque Range (N m): 260 to 650
- Accessories: PT 1/4 coupler, dustproof rubber cap
- Type: Twin hammer
- Specification: Approximately 624Nm/5 sec (7000 min-1), about 624Nm/5 sec (7000 min-1), reverse rotation approx. 650Nm/5 seconds (7000 min-1)
- Plug-In Angle (mm [inch]): 12.7[1/2]
- Maximum Torque (N m): 746
- Working Pressure (MPa): 0.62
- Air Outlet: PT1/4
- Use Hose Diameter (mm): 9.5
- Air Consumption (L/minute): 124
- No Load Rotation Speed (rpm): 7000
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill BitDeskripsi:SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
- monotaro Air Impact Wrench (Short Type, Single Hammer)Deskripsi:It is a short type of single hammer.Ideal for work in narrow spaces such as agricultural machines.Because it is made of resin, it is easy to grasp.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Operating Torque Range (N m): 310 to 475
- Accessories: PT 1/4 coupler, dustproof rubber cap
- Type: Single hammer
- Specification: Approximately 450Nm/5 sec (9000 min-1), about 450Nm/5 sec (9000 min-1), reverse rotation about 3N stages, about 310Nm/5 sec (5500 min-475Nm/5 seconds (9000 min-1)
- Overall Length (mm): 95
- Plug-In Angle (mm [inch]): 12.7[1/2]
- Maximum Torque (N m): 540
- Working Pressure (MPa): 0.62
- Air Outlet: PT1/4
- Use Hose Diameter (mm): 9.5
- Air Consumption (L/minute): 96
- No Load Rotation Speed (rpm): 9000
- Kennedy Planishing Hammer CrownedfaceDeskripsi:Kennedy Planishing Hammer Crownedface withatribut:
- Number of Pieces: 1
- Length: 325 mm
- Size (lbs): 0.75
Daftar Harga palu perkakas Terbaru April 2026
| American Tool Sledge Hammer Fiberglass Handle (Palu Godam) | Rp119.900 |
| American Tool Palu Konde | Rp49.900 |
| American Tool Chipping Hammer | Rp77.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Combination Hammer | Rp529.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Plastic Hammer Combination Hammer | Rp109.900 |
| Strong Tool Socket Electrician Hammer | Rp709.900 |
| TEKIRO Palu Kambing (Martil) | Rp49.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Plastic Hammer | Rp279.900 |
| Senator Set Perkakas | Rp4.299.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Copper Hammer | Rp909.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102089262-1.jpg)


%20Combination%20Hammer/P102392814-1.jpg)
%20Plastic%20Hammer%20Combination%20Hammer/P102416716-1.jpg)

/bwP101000428-3.jpg)
%20Plastic%20Hammer/P102392799-1.jpg)

%20Copper%20Hammer/P102416707-1.jpg)
%20Rubber%20Hammer/P102392805-1.jpg)
/bvP101000427-4.jpg)

%20Shock-less%20Hammer/P102416691-1.jpg)

/P102250110-1.jpg)
/34P101003112-21.jpg)

/P102250147-1.jpg)